Lcm - Support luminaire SL50 GS - 585180

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Support luminaire SL50 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de plaque:

69 mm
Voir les options disponibles58 mm

hauteur de plaque:

56 mm
Voir les options disponibles43 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 69 mm

  • hauteur de plaque - 56 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075851800

Réf. Sonepar

00245585180

Réf. Fournisseur

585180

Marque

Lcm

largeur de plaque:

69 mm

hauteur de plaque:

56 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Support sans fils pour luminaire SL50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 50mm - charge 150daN - finition GS

Lcm

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm