Non retournable

Lcm - Support luminaire SL100 GS - 585190

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Support luminaire SL100 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de plaque:

58 mm
Voir les options disponibles69 mm

hauteur de plaque:

43 mm
Voir les options disponibles56 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de plaque - 58 mm

  • hauteur de plaque - 43 mm

  • modèle - horizontal/vertical

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075851909

Réf. Sonepar

00245585190

Réf. Fournisseur

585190

Marque

Lcm

largeur de plaque:

58 mm

hauteur de plaque:

43 mm

modèle:

horizontal/vertical

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support sans fils pour luminaire SL100 pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - charge 150daN - finition GS

Les Atouts de l'article:

Finition Gs

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm