Lcm - Pendard 41X41 S 800 IN316L - 595114

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
autremodèle:
profilé en CCaractéristiques principales
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 41 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
modèle - profilé en C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075951142
Réf. Sonepar
00245595114
Réf. Fournisseur
595114
Marque
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
41 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
modèle:
profilé en C
longueur:
800 mm
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm