Lcm - Pendard 41X41 D 800 GC - 596113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudmodèle:
profil C bilatéralCaractéristiques principales
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 82 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
modèle - profil C bilatéral
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075961134
Réf. Sonepar
00245596113
Réf. Fournisseur
596113
Marque
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
82 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
modèle:
profil C bilatéral
longueur:
800 mm
charge maximum supportée:
1.5 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de la gamme:
Fixation plafond pendards lourds gamme 41 - Compatoble Chemin de câbles en fils d'acier soudés et/ou tôle perforee
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm