Non retournable

Lcm - Plaque de verrouillage 41 GC - 595283

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Plaque de verrouillage 41 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - zinc

  • acier inoxydable, décapé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075952835

Réf. Sonepar

00245595283

Réf. Fournisseur

595283

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

acier inoxydable, décapé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque de verrouillage PV41 - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Accessoires plafond divers gamme 41 - Le choix important de pièces de liaison permet l'assemblage des élements de rails 41 entre eux par simple boulonnage. Diamètre des trous : 14mm. Ecrous 41 et vis VHM.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm