Non retournable

Lcm - Plaque de verrouillage 41 IN316L - 595284

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Plaque de verrouillage 41 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

autre

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • acier inoxydable, décapé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075952842

Réf. Sonepar

00245595284

Réf. Fournisseur

595284

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

acier inoxydable, décapé:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque de verrouillage PV41 - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition Inox 316L

Les Atouts de l'article:

Fixation plafondFinition Inox 316L

Les Atouts de la gamme:

Accessoires plafond divers gamme 41 - Le choix important de pièces de liaison permet l'assemblage des élements de rails 41 entre eux par simple boulonnage. Diamètre des trous : 14mm. Ecrous 41 et vis VHM.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm