🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Console Murale CM100/25 ZnMg - 595907

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Murale CM100/25 ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

50 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 85 mm

  • hauteur - 50 mm

  • longueur - 108 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075959070

Réf. Sonepar

00245595907

Réf. Fournisseur

595907

Marque

Lcm

largeur:

85 mm

hauteur:

50 mm

longueur:

108 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...50 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

charge de travail admissible selon IEC 61537:

650 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console sans vis CM100 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 , CF105 , ZF31 H50 et H100 , Ecartement mur 100mm. Entraxe entre les fils 25mm - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation au sol - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm