Lcm - Console Murale CM100/100 ZnMg - 595927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 85 mm
hauteur - 128 mm
longueur - 108 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075959278
Réf. Sonepar
00245595927
Réf. Fournisseur
595927
Marque
Lcm
largeur:
85 mm
hauteur:
128 mm
longueur:
108 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
600 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
ZnMg EN 10 346 - Class 8 - IEC 61537Pour montage sur sol ou vertical sur murEntraxe entre fils de 100 mmCompatible hauteurs CF30, CF54 et CF105 (CF150 uniquement sur sol)Oblong ø 25x7mm
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm