Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - ISIPLAST CC 3M 300x75 perforé - 637841

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - ISIPLAST CC 3M 300x75 perforé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

75 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 75 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066378411

Réf. Sonepar

00245637841

Réf. Fournisseur

637841

Marque

Lcm

largeur:

300 mm

hauteur:

75 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

3.8 mm

section transversale utile:

19601 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

température d'utilisation:

-5...60 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Chemin de câbles PVC perforé ISI PLAST - hauteur 75mm , largeur 300mm et longueur 3m - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm