Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Chemin de câbles PVC kit de dérivation en té 200x100 ISIPLAST - 637970

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC kit de dérivation en té 200x100 ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de dérivation de caniveau de câble:

200 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles150 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de dérivation de caniveau de câble - 200 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 100 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066379708

Réf. Sonepar

00245637970

Réf. Fournisseur

637970

Marque

Lcm

largeur de dérivation de caniveau de câble:

200 mm

hauteur de caniveau de câble:

100 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

ESPAGNE

Kit de dérivation en T pour chemins de câbles PVC ISI PLAST hauteur 100mm et largeur 200mm - finition gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm