Lcm - Chemin de câbles PVC kit de dérivation en té 600x100 ISIPLAST - 637974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de dérivation de caniveau de câble:
600 mmCaractéristiques principales
largeur de dérivation de caniveau de câble - 600 mm
hauteur de caniveau de câble - 100 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379746
Réf. Sonepar
00245637974
Réf. Fournisseur
637974
Marque
Lcm
largeur de dérivation de caniveau de câble:
600 mm
hauteur de caniveau de câble:
100 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
PVC
numéro RAL:
7030
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm