Lcm - Chemin de câbles PVC console L 300 métal EPOXY ISIPLAST - 637978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 80 mm
hauteur - 130 mm
longueur - 350 mm
modèle - console murale
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066379784
Réf. Sonepar
00245637978
Réf. Fournisseur
637978
Marque
Lcm
largeur:
80 mm
hauteur:
130 mm
longueur:
350 mm
modèle:
console murale
traitement de la surface:
autre
adapté à la largeur du système de support de câble:
300...300 mm
matériau:
acier
angle:
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
charge de travail admissible selon IEC 61537:
1000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm