Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Chemin de câbles PVC console L 600 métal EPOXY ISIPLAST - 637981

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Chemin de câbles PVC console L 600 métal EPOXY ISIPLAST

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 130 mm

  • longueur - 650 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245066379814

Réf. Sonepar

00245637981

Réf. Fournisseur

637981

Marque

Lcm

largeur:

80 mm

hauteur:

130 mm

longueur:

650 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

autre

adapté à la largeur du système de support de câble:

600...600 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7030

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2050 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Console pour chemins de câbles ISI PLAST - largeur 600mm - finition métal époxy gris RAL7030

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm