Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM10 - diamètre intérieur 11mm - finition EZ - 801521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
acierCaractéristiques principales
diamètre intérieur - 11 mm
diamètre externe - 22 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078015216
Réf. Sonepar
00245801521
Réf. Fournisseur
801521
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
11 mm
diamètre externe:
22 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition EZElectrozingage dépôt électrolytique à base de zincCompatible avec les vis ø10, TF ø10 et les écrous ø10.Filetage métrique ISO
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm