Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM10 - diamètre intérieur 11mm - finition inox 316L - 801524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
acier inoxydableCaractéristiques principales
diamètre intérieur - 11 mm
diamètre externe - 22 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
pour dimension de vis métrique - 10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599078015247
Réf. Sonepar
00245801524
Réf. Fournisseur
801524
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
11 mm
diamètre externe:
22 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
2 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.Performances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 9D suivant IEC 61537.Compatible avec les vis ø10, TF ø10 et les écrous ø10.Filetage métrique ISO
Les Atouts de la gamme:
Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm