Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM12- diamètre intérieur 12mm - finition EZ - 801531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
acierCaractéristiques principales
diamètre intérieur - 14 mm
diamètre externe - 27 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599078015315
Réf. Sonepar
00245801531
Réf. Fournisseur
801531
Marque
Lcm
diamètre intérieur:
14 mm
diamètre externe:
27 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
12
épaisseur:
2.5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm