Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM12 - diamètre intérieur 12mm - finition inox 316L - 801534

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Boîte 100 rondelles plates RM12 - diamètre intérieur 12mm - finition inox 316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier inoxydable

Caractéristiques principales

  • diamètre intérieur - 14 mm

  • diamètre externe - 27 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • pour dimension de vis métrique - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599078015346

Réf. Sonepar

00245801534

Réf. Fournisseur

801534

Marque

Lcm

diamètre intérieur:

14 mm

diamètre externe:

27 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

pour dimension de vis métrique:

12

épaisseur:

2.5 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

en forme de facette:

Non

trempé:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Sachet de 100 rondelles plates RM12 - dimensions diamètre intérieur 14mm, extérieur 27mm, épaisseur 2,5mm - finition Inox 316L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm