Non retournable

Lcm - UPNP30 - profil perforé - dimensions 15x30mm longueur 3000mm - finiton GC - 910013

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - UPNP30 - profil perforé - dimensions 15x30mm longueur 3000mm - finiton GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

30 mm
Voir les options disponibles40 mm
Voir les options disponibles60 mm
Voir les options disponibles80 mm

hauteur:

15 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles30 mm
Voir les options disponibles45 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079100133

Réf. Sonepar

00245910013

Réf. Fournisseur

910013

Marque

Lcm

largeur:

30 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

20 mm

épaisseur de matériau:

4 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Profil perforé UPNP - dimensions 15x30x15mm et longueur 3000mm épaisseur 6mm - finition GC

Les Atouts de la gamme:

Fixations diverses profils perforés - UPN PERFORES - UPNP

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm