Lcm - UPNP40 - profil perforé - dimensions 20x40mm longueur 3000mm - finition GC - 910023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
40 mmCaractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 20 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599079100232
Réf. Sonepar
00245910023
Réf. Fournisseur
910023
Marque
Lcm
largeur:
40 mm
hauteur:
20 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
50 mm
épaisseur de matériau:
5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
10 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm