🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Lcm - Console Agro FBH 100-600 304L - 350585

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Agro FBH 100-600 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

78 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 78 mm

  • longueur - 108.6 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079920748

Réf. Sonepar

00245992074

Réf. Fournisseur

350585

Marque

Lcm

largeur:

58 mm

hauteur:

78 mm

longueur:

108.6 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier inoxydable

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1300 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

Console Food Bracket Agro alimentaire Horizontale Largeur 100mm - finition Inox 304L

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm