Non retournable

Lcm - Console Agro FBV 100-600 304L - 350586

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Console Agro FBV 100-600 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

128 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 58 mm

  • hauteur - 128 mm

  • longueur - 108.6 mm

  • modèle - console murale

  • traitement de la surface - décapé et passivé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079920779

Réf. Sonepar

00245992077

Réf. Fournisseur

350586

Marque

Lcm

largeur:

58 mm

hauteur:

128 mm

longueur:

108.6 mm

modèle:

console murale

traitement de la surface:

décapé et passivé

adapté à la largeur du système de support de câble:

100...600 mm

matériau:

acier inoxydable

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

couleur:

acier inoxydable (inox)

charge de travail admissible selon IEC 61537:

2000 N

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

CHINE

Console Food Bracket Agro alimentaire Verticale Largeur 100mm - finition Inox 304L

Les Atouts de l'article:

IN304L EN 10 088-2 - Class 9A - IEC 61537Conçu pour un montage mural sans rétension de poussière ou saletés. Facile à nettoyerEntraxe entre fils de 100 mmEpaisseur de 2mm pour ne pas blesser le personnel lors de nettoyages manuels2 trous de ø8,2mm

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm