Lcm - CABLOFIL FC 54/100 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN304L - 200078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - décapé et passivé
Conditionnement
3 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3599079921523
Réf. Sonepar
00245992152
Réf. Fournisseur
200078
Marque
Lcm
largeur:
100 mm
hauteur:
54 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3021 mm
section transversale utile:
5320 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de test de charge selon IEC 61537:
type II
poids:
0.811 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm