Lcm - CABLOFIL FC 54/600 - Chemin de câbles fil BS 3M Fasclic auto + IN304L - 200408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 54 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
traitement de la surface - décapé et passivé
Emballage et conditions
3 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLOFIL FASCLIC AUTO
EAN
3599079921806
Réf. Sonepar
00245992180
Réf. Fournisseur
200408
Marque
Lcm
largeur:
600 mm
hauteur:
54 mm
forme de profilé:
forme en U
modèle:
connecteur intégré
traitement de la surface:
décapé et passivé
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
3025 mm
section transversale utile:
33120 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
type de test de charge selon IEC 61537:
type II
poids:
3.595 kg/m
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Gain de temps de 80% sur l'éclissage - réalisable en 3 mouvements et en 4", pour un gain de temps de 10% pour une installation complète, comparée à une installation standard (chemin de câbles + éclisses et visserie). Eclissage robuste et réalisable sous plénum restreint.