Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Couvercle fil CVN 200 1M ZnMG - 629206

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CVN 200 1M ZnMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

200 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 200 mm

  • longueur - 1000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079923466

Réf. Sonepar

00245992346

Réf. Fournisseur

629206

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

200 mm

longueur:

1000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

épaisseur de matériau:

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 221mm livré en 3 longueurs de 1m - finition ZnMg

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm