Non retournable

Lcm - Couvercle fil CVN 300 1M ZnMG - 629306

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Couvercle fil CVN 300 1M ZnMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

300 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 300 mm

  • longueur - 1000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079923480

Réf. Sonepar

00245992348

Réf. Fournisseur

629306

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

300 mm

longueur:

1000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

épaisseur de matériau:

0.8 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Couvercle CVN pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF 54 et CF105 largeur 322mm livré en 3 longueurs de 1m - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Finition ZnMg: Haute Résistance à la corrosionPerformances contre la corrosion - tests au brouillard salin classe 8 conformément à l'IEC 61537.3 couvercles de longueur 1000mmContinuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm