Lcm - Suspente centrale FAS SCF 300 ZnMG - 586306

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Suspente centrale FAS SCF 300 ZnMG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • largeur - 68.1 mm

  • hauteur - 26.3 mm

  • longueur - 294 mm

  • modèle - étrier de plafond

  • charge maximum supportée - 1600 N

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079923688

Réf. Sonepar

00245992368

Réf. Fournisseur

586306

Marque

Lcm

largeur:

68.1 mm

hauteur:

26.3 mm

longueur:

294 mm

modèle:

étrier de plafond

charge maximum supportée:

1600 N

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

zinc

taille de fil (M..):

12

à charnière:

Non

ajustable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Suspente centrale sans vis SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charges 160daN et longueur 294mm - finition ZnMg

Les Atouts de l'article:

Haute Résistance à la corrosionRésistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537CEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)

Les Atouts de la gamme:

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm