Lcm - Suspente centrale FAS SCF 500 ZnMG - 586506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 68.1 mm
hauteur - 26.3 mm
longueur - 494 mm
modèle - étrier de plafond
charge maximum supportée - 1200 N
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599079923749
Réf. Sonepar
00245992374
Réf. Fournisseur
586506
Marque
Lcm
largeur:
68.1 mm
hauteur:
26.3 mm
longueur:
494 mm
modèle:
étrier de plafond
charge maximum supportée:
1200 N
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
zinc
taille de fil (M..):
12
à charnière:
Non
ajustable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Haute Résistance à la corrosionRésistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537CEM : contribution positive prouvéeContinuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
Les Atouts de la gamme:
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Lcm
Découvrez toute la gamme Lcm