ACSO - Trame 260W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 3,25ml - 230V - 412221ZC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - câble chauffant
fixation du conducteur chauffant - collé
puissance - 85 W/m²
surface - 2.275 m²
largeur - 700 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3661529000642
Réf. Sonepar
00265001070
Réf. Fournisseur
412221ZC
Marque
ACSO
modèle:
câble chauffant
fixation du conducteur chauffant:
collé
puissance:
85 W/m²
surface:
2.275 m²
largeur:
700 mm
avec tapis de support:
Oui
puissance de raccordement:
260...260 W
tension de raccordement:
230...230 V
charge du conducteur chauffant:
17.9 W/m
longueur:
3250 mm
épaisseur:
4 mm
avec régulateur:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur de température du sol:
Non
auto-adhésif:
Non
valeur de résistance:
203.46 Ohm
nombre de conducteurs à froid:
1
longueur des conducteurs à froid:
2500 mm
adapté aux locaux humides:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
adapté en tant que chauffage de toiture:
Non
Un produit ACSO
Découvrez toute la gamme ACSO