Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ACSO - Trame 425W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 5,36ml - 230V - 412223ZC

ACSO (AGENCE COMMERCIALE SECOND OEUVRE)
CopieCopie
ACSO - Trame 425W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 5,36ml  - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - câble chauffant

  • fixation du conducteur chauffant - collé

  • puissance - 85 W/m²

  • surface - 3.752

  • largeur - 700 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3661529000666

Réf. Sonepar

00265001150

Réf. Fournisseur

412223ZC

Marque

ACSO

modèle:

câble chauffant

fixation du conducteur chauffant:

collé

puissance:

85 W/m²

surface:

3.752

largeur:

700 mm

avec tapis de support:

Oui

puissance de raccordement:

425...425 W

tension de raccordement:

230...230 V

charge du conducteur chauffant:

17.9 W/m

longueur:

5360 mm

épaisseur:

4 mm

avec régulateur:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur de température du sol:

Non

auto-adhésif:

Non

valeur de résistance:

124.47 Ohm

nombre de conducteurs à froid:

1

longueur des conducteurs à froid:

2500 mm

adapté aux locaux humides:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

adapté en tant que chauffage de toiture:

Non

Trame 425W Dynacable SRC5 - 17,9W/ml - Pas de 18 - 5,36ml - 230V

Un produit ACSO

Découvrez toute la gamme ACSO