BEG - LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement 140°+ 360° noir IP54 Max. 12m - 91021

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 0...140 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4007529910212

Réf. Sonepar

00319991021

Réf. Fournisseur

91021

Marque

BEG

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

20 min

angle de détection horizontal:

0...140 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

noir

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

140 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

12 m

portée de présence max.:

4

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

durée de marche min.:

4 s

déclenchement retardé:

0 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

-45...45 °

plage de rotation du capteur, verticale:

-20...20 °

luminosité de déclenchement:

2...500 lx

puissance max. de commutation LED:

200 W

adapté à une charge C:

Non

température:

-25...50 °C

nombre de zones de détection:

170

courant de démarrage max.:

0 A

courant de démarrage min.:

0 A

courant de veille:

2 mA

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

103 mm

diamètre:

78 mm

largeur d'encastrement:

78 mm

profondeur d'encastrement:

103 mm

longueur d’encastrement:

103 mm

diamètre d'encastrement:

80 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

avec détection du champ arrière:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

110...240 V

avec capteur acoustique:

Non

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement LC-Click 140° + 360° noir type de pose: mural champ de détection: 140° horizontal et 360° en vertical zones de détection h=2,50 m: de biais 12m, frontale 4m, verticale 2m canal 1: 1000W cos 1

Les Atouts de l'article:

Le LC-Click N est un détecteur de mouvement A double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement

BEG

Un produit BEG

Découvrez toute la gamme BEG