Unex - Goulotte 2 couvercles couleur alu 50x150 U23X - 93074-03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 154 mm
profondeur - 52 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - aluminium
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428884048314
Réf. Sonepar
00425000509
Réf. Fournisseur
93074-03
Marque
Unex
largeur:
154 mm
profondeur:
52 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
65 mm
largeur du couvercle 2:
65 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9006
finition du panneau arrière (intérieur):
profil C continu
feuille de protection:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
5910 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex