Unex - Colliers pour usage intérieur naturel 4,8x287 U60X - 2247

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

4.8 mm
Voir les options disponibles2.5 mm
Voir les options disponibles3.6 mm
Voir les options disponibles7.6 mm

longueur de bande:

287 mm
Voir les options disponibles101 mm
Voir les options disponibles142 mm
Voir les options disponibles190 mm
Voir les options disponibles199 mm
Voir les options disponibles218 mm
Voir les options disponibles279 mm
Voir les options disponibles299 mm
Voir les options disponibles376 mm
Voir les options disponibles520 mm
Voir les options disponibles709 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.8 mm

  • longueur de bande - 287 mm

  • couleur - incolore

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884007977

Réf. Sonepar

00425000640

Réf. Fournisseur

2247

Marque

Unex

largeur de bande:

4.8 mm

longueur de bande:

287 mm

couleur:

incolore

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

homologation MIL:

Oui

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

1.6...76 mm

détectable:

Non

Colliers pour usage intérieur naturel 4,8x287 U60X. Pour la fixation des câbles et tubes d'installation.

Les Atouts de l'article:

Diamètre max./min. de serrage : 76mm / 1,6mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 22,6 Kg Type 2

Les Atouts de la gamme:

La gamme de Colliers 22 en U60X couleur naturel est destinée aux applications intérieures.
Composée de 13 références.
4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Large plage de température de service : -40°C à +85°C.
Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6 mm.
Certifiés NF.
Matériau isolant sans halogènes.

Ces colliers peuvent être associés à différentes embases couleur naturel :
Embase berceau réf. 1243,
Embase en équerre réf. 1257,
Embase adhésive 19x19mm réf. 1254,
Embase adhésive 30x30mm réf. 1256.

Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex