Unex - Colliers pour usage intérieur naturel 7,6x376 U60X - 2273
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
7.6 mmCaractéristiques principales
largeur de bande - 7.6 mm
longueur de bande - 376 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884008059
Réf. Sonepar
00425000644
Réf. Fournisseur
2273
Marque
Unex
largeur de bande:
7.6 mm
longueur de bande:
376 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.8 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
530 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
4.8...102 mm
détectable:
Non
Les Atouts de l'article:
Diamètre max./min. de serrage : 102mm / 4,8mm
Resistance minimale à la traction en boucle : 54,4 Kg Type 2
Les Atouts de la gamme:
La gamme de Colliers 22 en U60X couleur naturel est destinée aux applications intérieures.
Composée de 13 références.
4 largeurs disponibles : 2,5 mm, 3,6 mm, 4,8 mm et 7,6 mm.
Serrage main pour faciliter la mise en oeuvre sans outil spécifique.
Crantés sur toute leur longueur donc pas de diamètre minimum de serrage.
Large plage de température de service : -40°C à +85°C.
Très grande résistance à la traction : Type 2 pour les largeurs 4,8 et 7,6 mm.
Certifiés NF.
Matériau isolant sans halogènes.
Ces colliers peuvent être associés à différentes embases couleur naturel :
Embase berceau réf. 1243,
Embase en équerre réf. 1257,
Embase adhésive 19x19mm réf. 1254,
Embase adhésive 30x30mm réf. 1256.
Type 2 : Les colliers gardent 100% de la résistance à la traction déclarée, après un protocole de vieillissement accéléré.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex