Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Colliers pour ambiance acide intérieure gris RAL7030 7,6x218 PP - 2271-1

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

7.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm

longueur de bande:

218 mm
Voir les options disponibles188 mm
Voir les options disponibles287 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 7.6 mm

  • longueur de bande - 218 mm

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884008141

Réf. Sonepar

00425000648

Réf. Fournisseur

2271-1

Marque

Unex

largeur de bande:

7.6 mm

longueur de bande:

218 mm

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.8 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

360 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-30...85 °C

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

4.8...50 mm

détectable:

Non

Colliers pour ambiance acide intérieure gris RAL7030 7,6x218 PP. Pour la fixation des câbles et tubes en ambiances acides.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex