Unex - Colliers pour usage intérieur gris RAL7035 4,8x287 U60X - 2247-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur de bande - 4.8 mm
longueur de bande - 287 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8428884023601
Réf. Sonepar
00425000653
Réf. Fournisseur
2247-3
Marque
Unex
largeur de bande:
4.8 mm
longueur de bande:
287 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
220 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
température de montage:
-30...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
homologation MIL:
Oui
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
1.6...76 mm
détectable:
Non
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex