Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Goulotte 1 couvercle anodisé gris 50x100 Aluminium - 93021-33

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

100 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • profondeur - 52 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00425000747

Réf. Fournisseur

93021-33

Marque

Unex

largeur:

100 mm

profondeur:

52 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

80 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL:

9006

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

pays de fabrication:

ESPAGNE

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

3890 mm²

indice de protection (IP):

IP4X

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte 1 couvercle anodisé gris 50x100 Aluminium. Pour l'installation d'appareillages.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex