Unex - Moulure autoadhésive blanc RAL9010 7x12 U23X - 78010-2A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
12 mmCaractéristiques principales
largeur - 12 mm
hauteur - 7 mm
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
2 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
8428884044422
Réf. Sonepar
00425000784
Réf. Fournisseur
78010-2A
Marque
Unex
largeur:
12 mm
hauteur:
7 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
sans halogène:
Non
nombre de cloisons fixes:
0
nombre de cloisons enfichables:
0
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
section transversale utile:
46 mm²
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
transparent:
Non
numéro RAL:
9010
type de fixation:
auto-adhésif
finition du couvercle:
séparé
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
avec connecteur de conduit:
Non
livraison sur rouleau:
Non
estampages:
Oui
indice de protection (IP):
IP3X
température d'utilisation:
15...60 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex