Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Unex - Moulure autoadhésive blanc RAL9010 10x22 U23X - 78022-2A

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

22 mm
Voir les options disponibles12 mm
Voir les options disponibles50 mm

hauteur:

10 mm
Voir les options disponibles7 mm
Voir les options disponibles16 mm
Voir les options disponibles20 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 22 mm

  • hauteur - 10 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 2 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

8428884044446

Réf. Sonepar

00425000786

Réf. Fournisseur

78022-2A

Marque

Unex

largeur:

22 mm

hauteur:

10 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

0

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

section transversale utile:

143 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

auto-adhésif

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

estampages:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Moulure autoadhésive blanc RAL9010 10x22 U23X. Pour la distribution des fils ou câbles d'énergie et de télécommunications et l?adaptation d?appareillages.

Un produit Unex

Découvrez toute la gamme Unex