Unex - Goulotte 1 couvercle blanc 50x100 U48X sans halogènes - 93021-42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
profondeur - 52 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
2 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428884064192
Réf. Sonepar
00425001024
Réf. Fournisseur
93021-42
Marque
Unex
largeur:
100 mm
profondeur:
52 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
80 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
numéro RAL:
9010
finition du panneau arrière (intérieur):
profil C continu
feuille de protection:
Oui
nombre de cloisons enfichables:
1
pays de fabrication:
ESPAGNE
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
3890 mm²
indice de protection (IP):
IP4X
température d'utilisation:
-25...90 °C
Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex