Festilight - ROPE-CordonLED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m rouge fixe - 18244H-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougeCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 4.2 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - incolore
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3700185689164
Réf. Sonepar
01183000007
Réf. Fournisseur
18244H-1
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
4.2 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
incolore
longueur totale:
44 m
nombre de points lumineux:
30
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
13 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
ROPE Cordon STRIP LED rouge touret de 44m, ø13mm 30LED/m coupe 1m. Fixe. Livré avec 3 alimentations munies de redresseurs. Position horizontale des LED pour une haute luminosité visible à 360° . LED éclatantes. Idéal pour le surlignage de bâtiments et le câblage de motifs
Les Atouts de la gamme:
ROPE: Découvrez notre gamme de cordons STRIP LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight