Festilight - ROPE-Cordon LED, Touret 44m, Ø13mm, 30 LED/m blanc chaud fixe - 18944H-1

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 3 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3700185689188

Réf. Sonepar

01183000011

Réf. Fournisseur

18944H-1

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

3 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

incolore

longueur totale:

44 m

nombre de points lumineux:

30

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

diamètre:

13 mm

pays de fabrication:

CHINE

ROPE-Cordon LED 230V, vendu en touret de 44m, diamètre cordon 13mm. Livré avec trois alimentations munies de redresseurs. 30 LED fixe par mètre, LED blanc chaud. 90Lm. Sécable tous les 1m. Poids 6,80kg, Usage intérieur et extérieur.

Les Atouts de l'article:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !

Les Atouts de la gamme:

ROPE: Découvrez notre gamme de cordons STRIP LED lumineux ! Pétillant ou fixe, coloré ou neutre… il y en a pour tous les gôuts et tous les projets!

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight