Festilight - Ampoule E27, Ø60mm, LED blanc chaud, 230V - 65062-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaunecouleur:
multicoloreCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 2 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185617105
Réf. Sonepar
01183000543
Réf. Fournisseur
65062-9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
2 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight