Festilight - Ampoule E27, Ø60mm, LED rouge, 230V - 65062-2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
rougecouleur:
rougeCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 2 W
couleur de la lumière - rouge
couleur - rouge
nombre de points lumineux - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185662068
Réf. Sonepar
01183566206
Réf. Fournisseur
65062-2
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
2 W
couleur de la lumière:
rouge
couleur:
rouge
nombre de points lumineux:
1
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
diamètre:
60 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight