Festilight - FOLIE-Motif poteau, H3mxL1,2m, LED blanc pétillant, 230V - 43237LED-0P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 105.2 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 760
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185647072
Réf. Sonepar
01183000693
Réf. Fournisseur
43237LED-0P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
105.2 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
760
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1200 mm
hauteur/profondeur:
3000 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight