Festilight - FOLIE- le motif poteau, H3mxL1,2m-LED blanc chaud pétillant, 230V - 43237LED-0P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 105.2 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185667445

Réf. Sonepar

01183566744

Réf. Fournisseur

43237LED-0P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

105.2 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

760

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FOLIE - Motif poteau grande hauteur 3,00m et largeur 1,20m - Illuminé par un cordon blanc et drapé composé de guirlandes pétillantes avec 730 LED Blanc chaud pétillant blanc- Usage intérieur et extérieur, IP44 - Poids 14kg - 230V

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight