Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - JEAN - LMF - Boule 2D - H0,96 xL0,96M - Néon blanc froid -230V - 46593NEON-0P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 36.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693529

Réf. Sonepar

01183000712

Réf. Fournisseur

46593NEON-0P0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

36.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

440

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

JEAN-Le Motif Français, suspension disque effet 3D, structure impression 3D gris clair - Diamètre 96cms - Soulignée par un cordon Néon blanc et guirlande LED blanc pétillant - Poids 2,10Kgs - Usage intérieur et extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight