Festilight - JEAN - LMF - Boule 2D - H0,96 xL0,96M - Néon blanc chaud -230V - 46593NEON-9P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 36.2 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693536

Réf. Sonepar

01183000713

Réf. Fournisseur

46593NEON-9P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

36.2 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

440

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

JEAN-Le Motif Français, suspension disque effet 3D, structure impression 3D gris clair - Diamètre 96cms - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud et guirlande LED blanc chaud pétillant - Poids 2,10Kgs - Usage intérieur et extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight