Festilight - FLORENTIN -Grand Champignon Impression 3D -H1,43MxL1,15M -NEON BLANC FROID -230V - 46615NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 72 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693321

Réf. Sonepar

01183000717

Réf. Fournisseur

46615NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

72 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

960

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FLORENTIN -Le Motif Français, motif Grand Champignon Impression 3D structure gris clair - H1,43MxL1,15M - Soulignée par du NEON BLANC FROID - 230V - Poids 3,3kg - Usage intérieur/extérieur, IP 44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight