Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - FLORENTIN -Grand Champignon Impression 3D -H1,43MxL1,15M -NEON BLANC CHAUD -230V - 46615NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 72 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693338

Réf. Sonepar

01183000718

Réf. Fournisseur

46615NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

72 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

960

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

FLORENTIN -Le Motif Français, motif Grand Champignon Impression 3D structure gris clair - H1,43MxL1,15M - Soulignée par du NEON BLANC CHAUD - 230V - Poids 3,3kg - Usage intérieur/extérieur, IP 44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight