Festilight - PINE TREE-Sapin artificiel, H2,30m Ø 1,35m, 1475 brins vert, LED blanc chaud - 70190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 20 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - vert
nombre de points lumineux - 750
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185605508
Réf. Sonepar
01183070190
Réf. Fournisseur
70190
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
20 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
vert
nombre de points lumineux:
750
tension nominale (Un):
31...31 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1350 mm
hauteur/profondeur:
2300 mm
diamètre:
1350 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight